Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H4,00m Ø 1,83m, 4061 brins vert, LED blanc - 70173-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 1830 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185627265
Réf. Sonepar
01183562726
Réf. Fournisseur
70173-0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1830 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
diamètre:
1830 mm
; Les Atouts de l'article:
THE PINE TREE Sapin artificiel bi-matière Vert H4m 4061 brins 1300 LED Blanc 31V. PVC traité anti-feu M1, sapin bi-matière à l’effet naturel, dense et fourni. Montage facile
; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.