Festilight - PLAIT KIT - Kit 6 tresses H1M, 300LED blanc chaud pétillant - 95140-6-WP9-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - blanc
longueur totale - 25 m
nombre de points lumineux - 300
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185661177
Réf. Sonepar
01183566117
Réf. Fournisseur
95140-6-WP9-Z
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
blanc
longueur totale:
25 m
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
PLAIT KIT, Kit de 6 tresses LED pétillantes de 1m. 300 LED blanc chaud pétillant câble blanc 230V raccordable. Composé d'une alimentation 90102B + 5 rallonges 5m 90306B + 6 tresses 1m + 6 T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Grande densité de LED. Pétillement élégant
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.




