Festilight - PLATINE-Suspension retro-éclairée, Ø33cm , LED milky blanc Strip led - 40528-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185635628

Réf. Sonepar

01183000665

Réf. Fournisseur

40528-0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

330 mm

hauteur/profondeur:

330 mm

diamètre:

330 mm

PLATINE-Suspension rétro-éclairée composée d'un disque gravé et d'un cordon LED milky blanc froid - Diamètre 33cm - Poids 0,80kg - Usage intérieur/extérieur,IP44 - 230V, raccordable en entrée avec nos produits InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

PLATINE Disque gravé StripLED Ø33cm Blanc 230V. S"tripLED "milky" produisante luminosité intense. Disques gravés rétro éclairés par le stripLED. Haute densité de LED ultralumineuses

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.