Festilight - POLAR BEAR-Sujet lumineux, H1,98mxL1,75m, 900 LED blanc, 31V - 40447-W0-31V

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de points lumineux - 900

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185651345

Réf. Sonepar

01183565134

Réf. Fournisseur

40447-W0-31V

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

nombre de points lumineux:

900

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

980 mm

Polar Bear - Ours polaire 3D lumineux, hauteur 98cm, longueur 1,75m, structure en métal blanche illuminée par 900 LED blanc froid. Poids 15kg, usage intérieur/extérieur. Sujet 31V, à lester ou fixer au sol (lest et fixation non fournis).

; Les Atouts de l'article:

POLAR BEAR Ours polaire L1,75m x H98cm Structure métal blanche 900 LED blanc câble blanc 31V. Beau volume pour un coût maîtrisé. LED ultralumineuse & éclat : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. A lester ou fixer ausol (lest & fixation non fournis)

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.