Festilight - PRESENT-Décor 3D à poser, H2,00xL1,70xP20 cm, LED blanc / blanc chaud pét, 24V - 43460LED-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 2100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185659518

Réf. Sonepar

01183565951

Réf. Fournisseur

43460LED-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

24...24 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2100 mm

hauteur/profondeur:

2000 mm

PRESENT - Décor 3D à poser - Hauteur 2m, largeur 1,70m et 20 cm de profondeur - Illuminé par des guirlandes LED blanc et blanc chaud pétillant, 1200LED - Poids 38Kgs - 24V, usage intérieur/extérieur, IP44 - Eclatant et féérique

Les Atouts de l'article:

PRESENT Decor à poser 3D 2x1,7x0,2m 1200LED blanc chaud 24V avec support de pose au sol