Festilight - Rallonge LED-3M-50LED Blanc pétillant-Intérieur/Extérieur-230V Racc - 54310-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur totale - 3 m

  • nombre de points lumineux - 50

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656074

Réf. Sonepar

01183565607

Réf. Fournisseur

54310-W0-Z

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

50

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

8 mm

Rallonge LED, ligne de complément, Longueur 3m - 50 LED Blanc pétillant blanc ultra-lumineuse, PETILLEMENT FLASHANT ELEGANT ET RAFFINE, diamètre 8mm- câble blanc - 230V raccordable. IP66, usage intérieur/extérieur, Alimentation non fournie

Les Atouts de l'article:

Ligne de complément LED pétillante 3m 50 LED Blanc pétillant blanc câble blanc 230V raccordable. Alimentation non fournie, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. PETILLEMENT FLASHANT ELEGANT ET RAFFINE

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.