Festilight - Rallonge LED-3M-50LED Bleu pétillant-Intérieur/Extérieur-230V Racc - 54310-W3-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - bleu
longueur totale - 3 m
nombre de points lumineux - 50
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185656098
Réf. Sonepar
01183565609
Réf. Fournisseur
54310-W3-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
bleu
longueur totale:
3 m
nombre de points lumineux:
50
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
8 mm
; Les Atouts de l'article:
Ligne de complément LED pétillante 3m 50 LED Bleu pétillant blanc câble blanc 230V raccordable. Alimentation non fournie, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. PETILLEMENT FLASHANT ELEGANT ET RAFFINE
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.