Festilight - RIBBON TREE-Sapin ruban, H6,00mxØ2m, LED blanc pétillant, 230V - 43432LED-P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185647164
Réf. Sonepar
01183000536
Réf. Fournisseur
43432LED-P0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
2000 mm
hauteur/profondeur:
6000 mm
diamètre:
2000 mm
Les Atouts de l'article:
RIBBON TREE Sapin ruban H6m x Ø2m - 2100 LED 230V. Sapinette blanche, cordon LED Blanc, ampoules LED blanc, pétillant blanc