Festilight - RIBBON TREE-Sapin ruban, H8,00mxØ2,7m - LED blanc pétillant, 230V - 43433LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 2700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185647171

Réf. Sonepar

01183000537

Réf. Fournisseur

43433LED-P0

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2700 mm

hauteur/profondeur:

8000 mm

diamètre:

2700 mm

RIBBON TREE-Sapin ruban, Hauteur 6m, diamètre 2,7M, habillé de sapinette blanche, Il est illuminé par du cordon LED blanc, 3110LED blanc pétillant- 230V-Poids 112kg- IP44, usage intérieur/extérieur. Personnalisable avec des boules de Noël.

Les Atouts de l'article:

RIBBON TREE Sapin ruban H8m x Ø2,70m 4000 LED 230V. Sapinette blanche, cordon LED blanc, ampoules LED blanc, pétillant blanc