Festilight - Rideau stalactite, Extension, LED blanc chaud pét, H0,60xL5,00m, 80V - 57500-BP9-R

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 5 m

  • tension nominale (Un) - 80...80 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185643470

Réf. Sonepar

01183564347

Réf. Fournisseur

57500-BP9-R

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

5 m

tension nominale (Un):

80...80 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

400 mm

INFINI'LIGHT - Le Stalactite, Extension lumineuse - Longueur 5m, hauteur 20/40/60/30cm - 100 LED Blanc chaud pétillant - câble noir - 80V - raccordable - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Alimentation Non fournie.

; Les Atouts de l'article:

INFINI'LIGHT - Le Stalactite - Extension lumineuse - L5m x H20/40/60/30cm - 100 LED Blanc chaud pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieurPas d'alimentation fournie.

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).