Festilight - Rideau stalactite, Extension, LED blanc pét, H0,60xL5,00m, 80V - 57500-BP0-R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
longueur totale - 5 m
tension nominale (Un) - 80...80 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INFINI'LIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3700185643463
Réf. Sonepar
01183564346
Réf. Fournisseur
57500-BP0-R
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
longueur totale:
5 m
tension nominale (Un):
80...80 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
400 mm
; Les Atouts de l'article:
INFINI'LIGHT - Le Stalactite - Extension lumineuse - L5m x H20/40/60/30cm - 100 LED Blanc pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieurPas d'alimentation fournie.
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).