Festilight - Rideau stalactite, Kit de démarrage, LED blanc chaud pét, H0,60xL2x5,00m, 80V - 57500-2-BP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 10 m

  • tension nominale (Un) - 80...80 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185642282

Réf. Sonepar

01183564228

Réf. Fournisseur

57500-2-BP9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

10 m

tension nominale (Un):

80...80 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

400 mm

INFINI'LIGHT - Le Stalactite, Kit de démarrage -Longueur 10M (2x5m) et hauteurs 40/20/60/40/30/60cm - 200 LED Blanc chaud pétillant -Câble noir - 80V, raccordable - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Fourni avec son transformateur 80V - 24W

; Les Atouts de l'article:

INFINI'LIGHT - Le Stalactite - Kit de démarrage - L10m (2x5m) x H40/20/60/40/30/60cm - 200 LED Blanc chaud pétillant - câble noir - 80V - raccordable - intérieur et extérieurFourni avec : - son transformateur 80V - 24W (jusqu'à 2000LED sur un point d'alimentation)- sa rallonge de 5m raccordable

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT: Le concept raccordable décliné en très basse tension ! Jusqu’à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).