Festilight - ROMANCE - Bouquet lumineux, Romance, ø50cm, LED blanc chaud pét - 54361-AP9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - autre
longueur totale - 700 m
nombre de points lumineux - 190
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185662099
Réf. Sonepar
01183566209
Réf. Fournisseur
54361-AP9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
autre
longueur totale:
700 m
nombre de points lumineux:
190
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
500 mm
diamètre:
500 mm
; Les Atouts de l'article:
ROMANCE Bouquet SPRAY LED 3D ø30cm 144 LED Blanc pétillant blanc branche argent. Très basse tension, petillement flashant elegant et raffinen très forte densite lumineuse. Structure metallique souple à façonner pour leur donner le volume souhaité
; Les Atouts de la gamme:
ROMANCE: Découvrez nos bouquets de branches lumineuses LED 230V qui diffuseront un éclairage des plus agréable. Grâce à notre gamme de bouquet lumineux, offrez une ambiance féérique à vos extérieurs.