Festilight - ROMANCE - Bouquet lumineux, Romance, ø50cm, LED blanc 100% pét - 54361-AFP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - autre

  • longueur totale - 700 m

  • nombre de points lumineux - 100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662082

Réf. Sonepar

01183566208

Réf. Fournisseur

54361-AFP0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

autre

longueur totale:

700 m

nombre de points lumineux:

100

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

500 mm

diamètre:

500 mm

ROMANCE - Bouquet Spray lumineux - Diamètre 50cm - 190LED Blanc froid 100% pétillant - Structure métallique souple branches argentées faciles à façonner - 230V - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Poids 1,1Kgs

Les Atouts de l'article:

ROMANCE Bouquet LED 3D ø30cm 144 LED Blanc chaud pétillant blanc branche cuivre. Très basse tension, petillement flashant elegant et raffinen très forte densite lumineuse. Structure metallique souple à façonner pour leur donner le volume souhaité

Les Atouts de la gamme:

ROMANCE: Découvrez nos bouquets de branches lumineuses LED 230V qui diffuseront un éclairage des plus agréable. Grâce à notre gamme de bouquet lumineux, offrez une ambiance féérique à vos extérieurs.