Festilight - ROMANCE-Bouquet lumineux Spray, D1M, LED blanc chaud pétillant - 54362-AP9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185681465
Réf. Sonepar
01183567376
Réf. Fournisseur
54362-AP9
Réf. Commerciale
Festilight
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
argent
nombre de points lumineux:
380
source lumineuse:
LED non interchangeable
tension nominale (Un):
230...230 V
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
1000 mm
; Les Atouts de l'article:
ROMANCE - Bouquet Spray 1m LED BC pétillant 230V
; Les Atouts de la gamme:
ROMANCE: Découvrez nos bouquets de branches lumineuses LED 230V qui diffuseront un éclairage des plus agréable. Grâce à notre gamme de bouquet lumineux, offrez une ambiance féérique à vos extérieurs.