Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Festilight - ROPE - Cordon LED MILKY- Touret 44m-30LED/m- Coupe à 1m- LED Rouge laiteux- 230V - 182OP44H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 4.8 W

  • couleur de la lumière - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185681458

Réf. Sonepar

01183000244

Réf. Fournisseur

182OP44H-1

Réf. Commerciale

Festilight

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

4.8 W

couleur de la lumière:

rouge

couleur:

rouge

nombre de points lumineux:

30

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

13 mm

hauteur/profondeur:

4400 mm

ROPE - Cordon LED MILKY diamètre 13mm - Touret 44m - Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs - Cordon illuminé par 30LED rouge laiteux par mètre, sécable tous les 1M - Poids 6,8Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

ROPE - Touret 44m-Cordon ROUGE laiteux -30LED/m-coupe 1m-230V

; Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!