Festilight - ROPE-Cordon STRIP LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m blanc chaud pétillant - 179W44H-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
longueur totale - 44 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185657637
Réf. Sonepar
01183565763
Réf. Fournisseur
179W44H-1
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
longueur totale:
44 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
13 mm
; Les Atouts de l'article:
ROPE Cordon LED blanc chaud pétillant blanc touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. 1/5 Led pétillant. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs, position horizontaledes LED pour une haute luminosité visible à 360°. Pétillement élégant, idéal pour le câblage de motifs
; Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!