Festilight - Rouleau inox F104, Feuillard, 50 mètres, large.10mm, ép.0,4mm - 90629


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur totale - 50 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 0.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INSTALLATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185607717
Réf. Sonepar
01183003260
Réf. Fournisseur
90629
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
longueur totale:
50 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
0.4 mm
Feuillard, notre rouleau en inox F104 mesure 50 mètre de longueur pour 10mm de largeur avec une épaisseur de 0,4mm - Usage intérieur/extérieur, IP44
Les Atouts de l'article:
Rouleau de 50 mètres de Feuillard F104 10mm x ép.4mm
Les Atouts de l'article:
Rouleau de 50 mètres de Feuillard F104 10mm x ép.4mm