Festilight - Rouleau tapis sapin doré 1x4m - qualité M1 - 44999-OR

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3700185659136

Réf. Sonepar

01183565913

Réf. Fournisseur

44999-OR

Marque

Festilight

modèle:

autre

Rouleau tapis sapin au coloris or mesure 1m x 4m. Avec un poids de 3,44kg, le rouleau sapinette est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur. Elle fait partie du classement feu M1.

Les Atouts de l'article:

Rouleau sapinette - H1m x L 4m - Or

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION SAPINETTE: Pour un décor authentique et lumineux, laissez-vous tenter par notre gamme de décors en sapinette 80V. Étoile, couronne et jabot, tous nos décors sapinette PVC sont certifiés anti-feu M1.