Festilight - Sapin Passage, H10,0m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70243-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 3380 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185651697

Réf. Sonepar

01183565169

Réf. Fournisseur

70243-P9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

3380 mm

hauteur/profondeur:

10000 mm

diamètre:

3380 mm

Sapin Passage - Sapin géant à traverser, il mesure 10m de haut, 3,38m de diamètre et pèse 1065kg. Ce sapin vert est dense et fourni avec 5370 brins, 11300 LED blanc chaud pétillant. Il est certifié anti-feu M1 - 230V.

Les Atouts de l'article:

SAPIN PASSAGE H10m 9500 LED Blanc chaud pétillant 230V. 1 sur 5 LED petillant. Sapin dense et fourni. Gamme raccordable. Grande occupation de l'espace. Véritable attraction lumineuse