Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø40cm, LED blanc pét, 230V - 98604-AWP0-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185656890
Réf. Sonepar
01183565689
Réf. Fournisseur
98604-AWP0-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
400 mm
diamètre:
400 mm
; Les Atouts de l'article:
SATURN Sphère 3D LED pétillante ø40cm. 100 LED Blanc pétillant blanc, structure fil argent câble blanc 230V raccordable. Livrée avec T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné
; Les Atouts de la gamme:
SATURN: Apportez une touche d'élégance à vos rues grâce à notre gamme de sphères lumineuses. Livrées avec un T de connexion, elles se raccordent à n'importe quel décor.