Festilight - SATURN-Sphère lumineuse Ø60cm, LED blanc pét, 230V - 98606-AWP0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656852

Réf. Sonepar

01183565685

Réf. Fournisseur

98606-AWP0-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

600 mm

diamètre:

600 mm

Saturn - Sphère lumineuse élégante et raffinée, diamètre 60cm - 200 LED blanc froid pétillant - Câble blanc - 230V, raccordable avec notre collection InfliniLight Pro - Poids 4,15kg - Usage intérieur/extérieur, IP66

; Les Atouts de l'article:

SATURN Sphère 3D LED pétillante, ø60cm 200 LED, Blanc pétillant blanc, structure fil argent câble blanc 230V raccordable. Livrée avec T. Ultralumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. Pétillement flashant élégant et raffiné

; Les Atouts de la gamme:
SATURN: Apportez une touche d'élégance à vos rues grâce à notre gamme de sphères lumineuses. Livrées avec un T de connexion, elles se raccordent à n'importe quel décor.