Festilight - SIMONE-Le Motif Français, Motif poteau H2mxL0,8m, LED blanc pét - 46555MIL-0FP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185666967

Réf. Sonepar

01183566696

Réf. Fournisseur

46555MIL-0FP0

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

SIMONE-Le Motif Français, motif poteau hauteur 2m et largeur 0,8m - Cordon milky et LED blanc froid 100% pétillant - Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier - Poids 6,4kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

SIMONE - LE MOTIF FRANCAIS - Motif poteau - H2m x L0,8m - LED blanc froid - 100% pétillant - 230V

; Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !