Festilight - SIRIUS-Suspension Strip led, Ø0,47m, LED blanc Strip led, 230V - 98615-A0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 470 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185628811
Réf. Sonepar
01183000498
Réf. Fournisseur
98615-A0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
470 mm
hauteur/profondeur:
470 mm
diamètre:
470 mm
; Les Atouts de l'article:
SIRIUS Etoile StripLED 3D ø47cm 240 LED blanc Raccordable 230V. En blanc pur, une suspension exclusive : Structure métale 3D. Ultralumineuse : le stripLED offre une grande densité de LED SMD 2835 pour une luminosité incomparable. Connectique 230V raccordable : raccordezles entres elles ou avec une des 300 références raccordables.
; Les Atouts de la gamme:
SIRIUS: Succombez à l'intensité lumineuse de notre gamme de suspension STRIPLED. Raccordable en entrée, agrémentez l'ensemble de vos décors d'une étoile lumineuse.