Festilight - SNOWFLAKE-Motif poteau H1,80mx0,90m, drapé Guirlande pétillante, blanc, 230V - 43226LED-0P9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLECTION NORDIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185646907
Réf. Sonepar
01183000673
Réf. Fournisseur
43226LED-0P9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
900 mm
hauteur/profondeur:
1800 mm
; Les Atouts de l'article:
SNOWFLAKE Motif H1,80m x L0,90m Blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande
; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.