Festilight - Snowflake Néon-Motif poteau H1,8mx0,9m,Cordon néon blanc, 230V - 43226NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 900 mm

  • hauteur/profondeur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185652465

Réf. Sonepar

01183565246

Réf. Fournisseur

43226NEON-0

Marque

Festilight

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

900 mm

hauteur/profondeur:

1800 mm

Snowflake - Motif poteau, mesure 1,8m de haut et 90cm de large. Composé d'un cordon néon blanc ultra lumineux qui apporte une touche dynamique. Poids de 8,00kg - il est aussi bien conçu pour l'intérieur que pour l'extérieur, IP44. 230V

Les Atouts de l'article:

SNOWFLAKE NEON Motif H1,8mxL0,9m LED blanc 230V

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.