Festilight - SNOWMAN-Sujet lumineux H1,40m, 900 LED blanc et rouge, 31V - 40448-W0-31V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - rouge
tension nominale (Un) - 31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185651321
Réf. Sonepar
01183565132
Réf. Fournisseur
40448-W0-31V
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
rouge
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1400 mm
; Les Atouts de l'article:
SNOWMAN Bonhomme de neige H1,40m Structure métal blanche 900 LED Blanc et Rouge cable blanc 31V. Beau volume pour un coût maîtrisé. LED ultralumineuse & éclat : LED de haute qualité, Ø8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière. A lester ou fixer au sol (lest & fixation non fournis)
; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.