Festilight - Splendid-Sapin conique vert, H10,2m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70227-9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
largeur - 4160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECOR MAJESTUEUX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185640837
Réf. Sonepar
01183000698
Réf. Fournisseur
70227-9
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
4160 mm
hauteur/profondeur:
10200 mm
diamètre:
4700 mm
Les Atouts de l'article:
SPLENDID Sapin artificiel conique Vert H10,20m 41158 brins 10500 LED Blanc chaud pétillant 230V. PVC traité anti-feu M1. Sapin dense et fourni. Poids total 1000kg. Diam. 4,70m