Festilight - Splendid-Sapin conique vert, H11,6m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70212-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 4700 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185647225

Réf. Sonepar

01183000696

Réf. Fournisseur

70212-9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

4700 mm

hauteur/profondeur:

11600 mm

diamètre:

3380 mm

SPLENDID - Sapin artificiel conique Vert - H11,60m - Diam 4,7m - poids 1 660Kgs - dense et fourni, 57160 brins PVC traité anti-feu M1- 12800 LED Blanc chaud pétillant - 230V - Montage facile, composé en 3 parties- IP44-certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

SPLENDID Sapin artificiel conique Vert H11,60m 57160 brins. 16000 LED Blanc chaud pétillant 230V. PVC traité anti-feu M1, sapin dense et fourni. Montage facile : composé de 3 parties. Poids total 1660kg, Diamètre 4,70m