Festilight - Splendid-Sapin conique vert, H2m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70230-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - vert

  • nombre de points lumineux - 960

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185685524

Réf. Sonepar

01183568552

Réf. Fournisseur

70230-P9

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

vert

nombre de points lumineux:

960

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

2000 mm

diamètre:

800 mm

SPLENDID - Sapin artificiel conique Vert - H2m - Diamètre 0,80m - pèse 70kgs - Sapin dense et fourni, 332 brins PVC traité anti-feu M1 - 960LED Blanc chaud pétillant - 230V-IP66- Montage facile - Certifié anti-feu M1

; Les Atouts de l'article:

Laissez-vous tenter par notre produit phare le Sapin Spendid ! Il mesure 3.00m de hauteur, 1.20m de diamètre et pèse 90kg. Il est composé de 3 parties et est illuminé par des LED blanc chaud pétillant 230V. Il se monte très facilement et est certifié anti-feu M1.

; Les Atouts de la gamme:
DÉCOR MAJESTUEUX: Partez à la découverte de notre gamme de décors majestueux. Ces décors gros volume lumineux créeront sans aucun doute l'attraction autour de vos places publiques ! Effet "wow" garanti !