Festilight - Splendid-Sapin conique vert, H5,10m, LED blanc chaud pétillant, 230V - 70221-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185612179

Réf. Sonepar

01183561217

Réf. Fournisseur

70221-9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

hauteur/profondeur:

5100 mm

diamètre:

2000 mm

SPLENDID-Sapin artificiel conique Vert H5,10m, Diam 2M, poids 200kgs-dense et fourni avec 2584 brins PVC traité anti-feu M1-2 240LED Blanc chaud pétillant-230V-Usage intérieur/extérieur-Montage facile, en 3 parties-Certifié anti-feu M1

Les Atouts de l'article:

SPLENDID Sapin artificiel conique Vert H5,10m 2584 brins 2800 LED Blanc chaud pétillant 230V. PVC traité anti-feu M1.Sapin dense et fourni. Montage facile : composé de 3 parties (haut H1,60m / milieu H2.10m / bas H1,40m). Poids total 200kg / volume avant montage : 6 palettes 80x120cm