Festilight - Splitter DMX, 1 entrée, 4 Sorties, 217x124x48mm, 0,85kg - SPLITDMX-14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur totale - 0.217 m
largeur - 0.124 mm
hauteur/profondeur - 0.048 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FESTI'SCENO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185659655
Réf. Sonepar
01183565965
Réf. Fournisseur
SPLITDMX-14
Réf. Commerciale
Festilight
couleur:
noir
longueur totale:
0.217 m
largeur:
0.124 mm
hauteur/profondeur:
0.048 mm
Splitter DMX - Dimensions 217 x 124 x 48 mm - Poids 0,85kg - Avec 1 entrée DMX et 4 sorties Boost, l'entrée d'alimentation est de type Powercon - Normes CE, UL et GB
; Les Atouts de l'article:
Splitter DMX 1 entrée - 4 sorties
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !
; Les Atouts de l'article:
Splitter DMX 1 entrée - 4 sorties
; Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !