Festilight - SPRAY- Sapin structure argent, H3M, 1520 LED blanc pétillant, 31V - 40560-AP0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - blanc
couleur - argent
tension nominale (Un) - 31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3700185657880
Réf. Sonepar
01183565788
Réf. Fournisseur
40560-AP0
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
argent
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1250 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
diamètre:
1250 mm
; Les Atouts de l'article:
SPRAY XL - Sapin spray XL - H3m x Ø1,25m - Structure argent - 1520 LED Blanc pétillant blanc - 230V | Très forte densité lumineuse | Pétillement élégant et raffiné | Structure métallique inoxydable| Piètement facile à lester
; Les Atouts de la gamme:
SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !