Festilight - SPRAY-Sapin structure cuivre, H1,50m, 320 LED blanc chaud pétillant, 31V - 40479-CMATP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de points lumineux - 320

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185640219

Réf. Sonepar

01183564021

Réf. Fournisseur

40479-CMATP9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

nombre de points lumineux:

320

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

750 mm

hauteur/profondeur:

1500 mm

diamètre:

750 mm

SPRAY-Sapin hauteur 1,50m et diamètre 75cm. Structure métallique cuivrée illuminée par 320 LED blanc chaud pétillant très basse tension et forte densité lumineuse.Poids 3,25kg, usage intérieur/extérieur, IP44. Il se monte très facilement.

; Les Atouts de l'article:

SPRAY Sapin spray H1,50m x Ø75cm 320 LED Blanc chaud pétillant blanc Branche cuivre mat Très basse tension. Très forte densité lumineuse. Structure métallique souple façonnable. Pétillement élégant et raffiné

; Les Atouts de la gamme:
SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !