Festilight - SPRAY-Sapin structure cuivrée, H3M, 1520 LED blanc Chd pétillant, 31V - 40560-CMATP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185657897

Réf. Sonepar

01183565789

Réf. Fournisseur

40560-CMATP9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1250 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

1250 mm

SPRAY-Sapin H3m x Ø1,25m -Structure cuivrée, Structure métallique souple façonnable -1520 LED Blanc chaud pétillant blanc, Très forte densité lumineuse, Pétillement élégant et raffiné -Très basse tension 31V -IP44, usage intérieur/extérieur

; Les Atouts de l'article:

SPRAY XL - Sapin spray XL - H3m x Ø1,25m - Structure cuivre - 1520 LED Blanc chaud pétillant blanc - 230V | Très forte densité lumineuse | Pétillement élégant et raffiné | Structure métallique inoxydable| Piètement facile à lester

; Les Atouts de la gamme:
SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !