Festilight - SPRAY-Sapin structure cuivrée, H4M, 2290 LED blanc chaud pétillant, 31V - 40561-CMATP9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 31...31 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 1450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185657910

Réf. Sonepar

01183565791

Réf. Fournisseur

40561-CMATP9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1450 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

diamètre:

1450 mm

SPRAY-Sapin H4m x Ø1,45m -Structure cuivrée, Structure métallique souple façonnable - 2290 LED Blanc chaud pétillant, Très forte densité lumineuse, Pétillement élégant et raffiné - Très basse tension 31V - IP44, usage intérieur/extérieur

; Les Atouts de l'article:

SPRAY XL - Sapin spray XL - H4m x Ø1,45m - Structure cuivre - 2290 LED Blanc chaud pétillant blanc - 230V | Très forte densité lumineuse | Pétillement élégant et raffiné | Structure métallique inoxydable| Piètement facile à lester

; Les Atouts de la gamme:
SPRAY: Adoptez le sapin qui vous ressemble ! A la fois élégant et surprenant, laissez-vous tenter par notre large gamme de sapins SPRAY. Cette exclusivité FESTILIGHT créera à coup sûr, l'ambiance qui vous comblera !