Festilight - STITCH - Filet lumineux, H.3,00xL.2,00m, 200 LED blanc pét - 54450-B0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

  • longueur totale - 2 m

  • nombre de points lumineux - 200

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185661146

Réf. Sonepar

01183566114

Réf. Fournisseur

54450-B0-Z

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP66

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

2000 mm

hauteur/profondeur:

3000 mm

STITCH - Filet lumineux hauteur 3M, largeur 2M - Illuminé par 200 LED blanc froid pétillant - Usage intérieur et extérieur, IP66 - Câble noir - - Maille filet, fort pouvoir couvrant - 230V raccordable avec notre collection InfiniLight Pro.

; Les Atouts de l'article:

STITCH - Filet lumineux - L2 m x H3 m - 200 LED Blanc pétillant - Câble noir - 230V | Raccordable 30 fois en largeur | Mise en lumière express : répartition uniforme de la lumière grâce à la maille filet | Fort pouvoir couvrant | Pétillement élégant et raffiné : une LED blanche flashe toutes les 6 LED | Ultra-lumineux : LED de haute qualité, diamètre 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière.

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.