Festilight - STRIP LED-Cordon, Touret 30m- 60 LED/m blanc chaud Strip led - 82930H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
longueur totale - 30 m
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3700185650027
Réf. Sonepar
01183565002
Réf. Fournisseur
82930H-1
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
longueur totale:
30 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
12 mm
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
STRIP LED Rouleau STRIP LED Blanc chaud touret de 30m, ø12mm x 6mm 60LED/m. LED SMD 2835 coupe 1m. Livré avec 3 alimentations : 1 alimentation pré-installée + embout de protection et 2 packs de connexion complets. Luminosité incomparable grâce à une très grande densité de LED SMD 5050 ultra-lumineuse. Rendu lumineux très tendance, flexible et fin pour une mise en œuvre facile. Possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation
Les Atouts de l'article:
STRIP LED: Découvrez notre gamme de cordons STRIP LED ultra lumineux ! Sa forme plate est idéale pour souligner bâtiments et bordures extérieures.



