Festilight - STRIP LED-Cordon, Touret 30m-60 LED/m blanc Strip led - 82030H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur totale - 30 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185650010

Réf. Sonepar

01183565001

Réf. Fournisseur

82030H-1

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

longueur totale:

30 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

12 mm

diamètre:

12 mm

STRIPLED-Cordon Stripled, 60LED SMD Blanc froid/Mètre ulta lumineuse-Touret de 30M, D12x6mm-Coupe tous les 1M-230V-Livré avec 1 alimentation pré-installée/1 embout de protection/2 packs de connexion. Poids 4,1Kgs-Usage Intérieur/Extérieur.

; Les Atouts de l'article:

STRIPLED Rouleau StripLED Blanc touret de 30m, ø12mm x 6mm 60LED/m. LED SMD 2835 coupe 1m. Livré avec 3 alimentations : 1 alimentation pré-installée + embout de protection et 2 packs de connexion complets. Luminosité incomparable grâce à une très grande densité de LED SMD 5050 ultra-lumineuse. Rendu lumineux très tendance, flexible et fin pour une mise en œuvre facile. Possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation

; Les Atouts de la gamme:
STRIPLED: Découvrez notre gamme de cordons stripled ultra lumineux ! Sa forme plate est idéale pour souligner bâtiments et bordures extérieures.