Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Festilight - SUZIE-Le Motif Français, motif poteau H2mxL0,8m, LED blanc pétillant - 46546MIL-0FP0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • hauteur/profondeur - 1900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185665717

Réf. Sonepar

01183566571

Réf. Fournisseur

46546MIL-0FP0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

1900 mm

SUZIE-Le Motif Français, motif poteau, hauteur 2M, largeur 0,80m - Cordon milky et de LED blanc froid 100% pétillant. Structure recyclable et recyclée, produite en France dans notre atelier -Poids 5,55kg - Usage intérieur/extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

SUZIE -LE MOTIF FRANCAIS- Motif poteau - hauteur 1.98mxL0.79m - LED blc froid 100% pétillant - 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !