Festilight - T de raccord, T Souple, Câble noir, 230V - 90225-B-Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
couleur - noir
tension nominale (Un) - 230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INFINI'LIGHT PRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700185656685
Réf. Sonepar
01183565668
Réf. Fournisseur
90225-B-Z
Réf. Commerciale
Festilight
indice de protection (IP):
IP66
couleur:
noir
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Notre T souple 230V de raccordement muni d'un câble noir est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.
; Les Atouts de l'article:
T souple de raccordement noir, raccordable 230V
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
; Les Atouts de l'article:
T souple de raccordement noir, raccordable 230V
; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.
NoticePDF