Festilight - Trio de cerce en sapinette, H1,20x2,40m, LED blanc chaud - 93654-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185667230

Réf. Sonepar

01183566723

Réf. Fournisseur

93654-P9

Réf. Commerciale

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

tension nominale (Un):

230...230 V

Trio de cerce lumineux en sapinette PVC qualité M1 coloris vert sapin, largeur 2,4m, hauteur 1,2m pour le cerce du milieu/0,6m pour les 2 cerces extérieurs - Illuminé par 200LED blanc chaud - Poids 11kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

; Les Atouts de l'article:

LUSTRE CIRCULAIRE - 130 cm. 2 demi-cercles- avec visseries

; Les Atouts de la gamme:
COLLECTION SAPINETTE: Pour un décor authentique et lumineux, laissez-vous tenter par notre gamme de décors en sapinette 80V. Étoile, couronne et jabot, tous nos décors sapinette PVC sont certifiés anti-feu M1.