Festilight - Végétal-Branche à structurer, L3,60m, Ø0,30m, LED blanc chaud pét, 230V - 54360-W9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • longueur totale - 3.6 m

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700185612193

Réf. Sonepar

01183561219

Réf. Fournisseur

54360-W9

Réf. Commerciale

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

longueur totale:

3.6 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

0.3 mm

Végétal, branche à structurer blanche pour décorer façades, arbres, candélabres, vitrine. Longueur 3,60m, diamètre 30cm. 288 LED blanc chaud pétillant ultra lumineux. Usage intérieur/extérieur, IP44. 230V, raccordable 10 fois

; Les Atouts de l'article:

VEGETAL, Branche à structurer L3,60m 288 LED. LED blanc chaud pétillant, branche blanche 230V raccordable. Branche à façonner pour des usages multiples : façade, arbre, candélabre, intérieur de vitrine. Pétillement élégant. Ultra-lumineuse

; Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.