Festo - CPX-AP-I-4DI-M8-3P Module d'entrée numérique - 8086605

CopieCopie
Festo - CPX-AP-I-4DI-M8-3P Module d'entrée numérique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • courant d'entrée au signal 1 - 32 mA

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 102.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052568461430

Réf. Sonepar

00826846143

Réf. Fournisseur

8086605

Marque

Festo

nombre d’entrées numériques:

4

courant d'entrée au signal 1:

32 mA

largeur:

30 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

102.5 mm

CPX-AP-I-4DI-M8-3P Module d'entrée numérique