Finder - Actionneur KNX 3 contacts 16A pour volets roulants alimentation par le bus - 193K90304300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
nombre max. de sorties de commutation - 6
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823452616
Réf. Sonepar
00141345261
Réf. Fournisseur
193K90304300
Marque
Finder
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
nombre max. de sorties de commutation:
6
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
largeur en nombre de modules:
4
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
2000 W
puissance de sortie:
2000 W
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
couplage au bus inclus:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Interface modulaire de signalisation, de by-pass et de module de puissance. Verson KNX disponible selon moldèle. Permet d'avoir une indication claire de l'état du signal.


