Finder - Actionneur multifonction BLISS 1 inverseur 16A 230V AC, Radio, à encastrer - 13218230S000

FINDER
CopieCopie
Finder - Actionneur multifonction BLISS 1 inverseur 16A 230V AC, Radio, à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - entièrement électronique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823437446

Réf. Sonepar

00141343744

Réf. Fournisseur

13218230S000

Marque

Finder

fonction:

entièrement électronique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

encastré

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

Actionneur multifonction BLISS 1 inverseur 16A 230V AC, Radio 868 MHz, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.