Finder - Actionneur multifonction YESLY 1 inverseur 16A 230V AC, Bluetooth, à encastrer - 13218230B000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - entièrement électronique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823437422
Réf. Sonepar
00141343742
Réf. Fournisseur
13218230B000
Marque
Finder
fonction:
entièrement électronique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
encastré
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
charge max. de lampe à incandescence:
1000 W
Les Atouts de la gamme:
La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.


