Finder - Actionneur multifonction YESLY 1 inverseur 16A 230V AC, Bluetooth, à encastrer - 13218230B000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Actionneur multifonction YESLY 1 inverseur 16A 230V AC, Bluetooth, à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation intégrée

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • radio bidirectionnelle - Oui

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • Puissance de coupure max. - 3600 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823437439

Réf. Sonepar

00141343743

Réf. Fournisseur

13218230B000PAS

Marque

Finder

mode de pose:

installation intégrée

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

radio bidirectionnelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

1

Puissance de coupure max.:

3600 W

puissance max. de commutation LED:

300 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

110...230 V

couplage au bus inclus:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur multifonction YESLY 1 inverseur 16A 230V AC, 12 fonctions, Bluetooth, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.