Finder - Actionneur multifonction YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, à encastrer - 13228230B000PAS

FINDER
CopieCopie
Finder - Actionneur multifonction YESLY 2NO 6A 230V AC, Bluetooth, à encastrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • commande sur site/commande manuelle - Non

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823426617

Réf. Sonepar

00141342661

Réf. Fournisseur

13228230B000PAS

Marque

Finder

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

2

Puissance de coupure max.:

200 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

6 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur multifonction YESLY 2NO 6A 230V AC, 21 fonctions, 2 contacts indépendants, Bluetooth, à encastrer

Les Atouts de la gamme:

La Série 13 de Finder comprend des relais électroniques à impulsion, des relais d’appel avec commande de reset, des relais monostables et les relais multifonctions YESLY. Ils se montent sur rail, en boîte d'encastrement ou en faux plafond.