Finder - Adaptateur 24VDC pour la série 26 - 0269024

FINDER
CopieCopie
Finder - Adaptateur 24VDC pour la série 26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de montage - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • avec circuit protecteur intégré - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012823093178

Réf. Sonepar

00141093178

Réf. Fournisseur

0269024

Réf. Commerciale

Finder

type de montage:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec circuit protecteur intégré:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

Adaptateur 24VDC pour la série 26